text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Veiligheidshangslot LOTO-8 38mm W/SS Wit KD 6 stuks


Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Neem contact op met de klantenservice voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummer 1J206318
Beugelbreedte (mm) 33.02
Diameter beugel (mm) 6.35
Slotkastbreedte (mm) 38.1
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Beugelbreedte (mm) 33.02
Diameter beugel (mm) 6.35
Slotkastbreedte (mm) 38.1
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 38.1
Materiaal (slot)beugel Staal
Slotdikte (mm) 20.83
Gelijksluitend Ja
Merk Brady
HS- en goederencode 83011000
Type Padlock

Omschrijving

Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Neem contact op met de klantenservice voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1J206318
UBB 500671909967
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 813638
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.