Veiligheidssloten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Borden, markeringen en vergrendelingsapparatuur
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
4A756246
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
Brady Veiligheidshangslot LOTO-8 38mm W/SS Oranje KD 6 stuks
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
4A756246
Kleur
Overig
Beugelbreedte (mm)
33
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
38
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Overig
Beugelhoogte (mm)
38
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Beugelbreedte (mm)
33
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
38
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Overig
Beugelhoogte (mm)
38
Materiaal (slot)beugel
Staal
Slotdikte (mm)
19.5
Merk
Brady
HS- en goederencode
83011000
Type
Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4A756246
UBB
500671941549
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
051347