Veiligheidssloten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Borden, markeringen en vergrendelingsapparatuur
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
6R175725
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
Brady veiligheidshangslot LOTO-73 75mm ST KD Rood 6 stuks
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
6R175725
Beugelbreedte (mm)
32
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
40
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Aluminium
Beugelhoogte (mm)
75
Materiaal (slot)beugel
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beugelbreedte (mm)
32
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
40
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Aluminium
Beugelhoogte (mm)
75
Materiaal (slot)beugel
Staal
Slotdikte (mm)
20
Gelijksluitend
Ja
Merk
Brady
HS- en goederencode
83011000
Type
Lockout Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R175725
EAN
4003318591167
UBB
500671932712
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
834476