text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Veiligheidshangslot LOTO-73 38mm ST KD Geel 6 stuks


Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden gehaald vóór het hangslot gesloten is). Neem contact op met de klantendienst voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummer 9J720443
Beugelbreedte (mm) 32
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 40
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Aluminium
Verpakt per 1

Specificaties

Beugelbreedte (mm) 32
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 40
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Aluminium
Beugelhoogte (mm) 38
Materiaal (slot)beugel Staal
Slotdikte (mm) 20
Gelijksluitend Ja
Merk Brady
Type SFTY SECU PADLOCK 38MM ST SHA KD YEL/6

Omschrijving

Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden gehaald vóór het hangslot gesloten is). Neem contact op met de klantendienst voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummers

Artikelnummer 9J720443
EAN 4003318591105
UBB 500671931722
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 834471
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.