text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Veiligheidshangslot LOTO-6 38mm W/PS Oranje KD 6 stuks


Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Neem contact op met de klantenservice voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummer 6R595428
Beugelbreedte (mm) 33.02
Diameter beugel (mm) 6.35
Slotkastbreedte (mm) 38.1
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Beugelbreedte (mm) 33.02
Diameter beugel (mm) 6.35
Slotkastbreedte (mm) 38.1
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 38.1
Materiaal (slot)beugel Overig
Slotdikte (mm) 20.83
Gelijksluitend Ja
Merk BRADY
Type SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA ORANGE 6/PAC

Omschrijving

Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Neem contact op met de klantenservice voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummers

Artikelnummer 6R595428
UBB 500671942794
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 813598
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.