Veiligheidssloten
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
Veiligheidssignalering
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
0C326349
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
Brady Veiligheidshangslot LOTO-6 38mm W/PS Groen KD 6 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0C326349
Kleur
Groen
Beugelbreedte (mm)
33
Diameter beugel (mm)
6.35
Slotkastbreedte (mm)
38.1
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Overig
Beugelhoogte (mm)
38.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Beugelbreedte (mm)
33
Diameter beugel (mm)
6.35
Slotkastbreedte (mm)
38.1
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Overig
Beugelhoogte (mm)
38.1
Materiaal (slot)beugel
Overig
Slotdikte (mm)
19.5
Gelijksluitend
Nee
Merk
Brady
Type
Lockout Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0C326349
UBB
500671942539
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
813597