Messing hangsloten
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
Veiligheidssignalering
Lockout/Tagout
Hangsloten
Messing hangsloten
6W560413
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
Brady veiligheidshangslot 55mm beugel 50mm 2 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6W560413
Beugelbreedte (mm)
49.5
Diameter beugel (mm)
11
Slotkastbreedte (mm)
62.5
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Staal
Beugelhoogte (mm)
50
Materiaal (slot)beugel
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beugelbreedte (mm)
49.5
Diameter beugel (mm)
11
Slotkastbreedte (mm)
62.5
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Staal
Beugelhoogte (mm)
50
Materiaal (slot)beugel
Staal
Slotdikte (mm)
31
Gelijksluitend
Ja
Merk
Brady
Type
Lockout Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W560413
UBB
500671911500
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
805838