text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Veiligheidshangslot 38MM ST KD BLUE 6PC


Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden gehaald vóór het hangslot gesloten is). Neem contact op met de klantendienst voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummer 0J236107
Kleur Blauw
Beugelbreedte (mm) 33
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 40
Aantal sleutels 1
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Beugelbreedte (mm) 33
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 40
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Aluminium
Beugelhoogte (mm) 38
Materiaal (slot)beugel Staal
Slotdikte (mm) 20
Merk Brady
Type Lockout Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 0J236107
EAN 4003318591099
UBB 500671931151
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 834468
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.