Lockout elektrische gevaren
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
Veiligheidssignalering
Lockout/Tagout
Lockout elektrische gevaren
6Q604805
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
Brady Stroomonderbreker LOTO-14 Rood 277 V
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
277 Volt-voorziening
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6Q604805
Type toebehoren/onderdelen
Afsluitvoorziening
Totale lengte (mm)
56
Materiaal
Kunststof
Nom. spanning (V)
0.277 - 0.277
Toebehoren
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Type toebehoren/onderdelen
Afsluitvoorziening
Totale lengte (mm)
56
Materiaal
Kunststof
Nom. spanning (V)
0.277 - 0.277
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Type
NO HOLE CIRCUIT BREAKER LOCKOUT 277 VOLT
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
277 Volt-voorziening
Artikelnummers
Artikelnummer
6Q604805
UBB
500671858719
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
065396