text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady SafeKey Nylon Lockout Hangsloten


Artikelnummer 3V551625
Kleur Overig
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 33.02
Diameter beugel (mm) 6.35
Slotkastbreedte (mm) 38
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 33.02
Diameter beugel (mm) 6.35
Slotkastbreedte (mm) 38
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 38.1
Materiaal (slot)beugel Staal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 19.05
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Nee
Merk Brady
Goederencode 8301100000
Type Lockout Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 3V551625
UBB 500729698307
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 150320
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.