Hangsloten
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
Merken
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
Veiligheidssignalering
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
1B197312
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
Brady SafeKey Nylon Lockout Hangsloten
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1B197312
Kleur
Groen
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
33.02
Diameter beugel (mm)
6.35
Slotkastbreedte (mm)
38
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
33.02
Diameter beugel (mm)
6.35
Slotkastbreedte (mm)
38
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Overig
Beugelhoogte (mm)
76.2
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
19.05
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Nee
Merk
Brady
Type
Lockout Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1B197312
UBB
500729634864
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
150319