Hangsloten
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
Veiligheidssignalering
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
0K755312
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
Brady SafeKey Nylon Lockout Hangsloten
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0K755312
Kleur
Bruin
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
33.02
Diameter beugel (mm)
6.35
Slotkastbreedte (mm)
38
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Bruin
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
33.02
Diameter beugel (mm)
6.35
Slotkastbreedte (mm)
38
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Overig
Beugelhoogte (mm)
76.2
Materiaal (slot)beugel
Overig
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
19.05
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Nee
Merk
Brady
Type
Lockout Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K755312
UBB
500729621325
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
150247