Messing hangsloten
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
Veiligheidssignalering
Lockout/Tagout
Hangsloten
Messing hangsloten
2J329944
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
Brady Messing hangslot Messing 50mm Hard 6 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2J329944
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
42
Diameter beugel (mm)
7
Slotkastbreedte (mm)
49.5
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
42
Diameter beugel (mm)
7
Slotkastbreedte (mm)
49.5
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
24
Materiaal (slot)beugel
Staal
Slotdikte (mm)
15
Merk
Brady
Type
Lockout Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2J329944
UBB
500671944931
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
805834