Messing hangsloten
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
Veiligheidssignalering
Lockout/Tagout
Hangsloten
Messing hangsloten
5S919060
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
Brady Messing hangslot Messing 40mm Hard ST
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5S919060
Beugelbreedte (mm)
32.5
Diameter beugel (mm)
6
Slotkastbreedte (mm)
40
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
21
Materiaal (slot)beugel
Staal
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beugelbreedte (mm)
32.5
Diameter beugel (mm)
6
Slotkastbreedte (mm)
40
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
21
Materiaal (slot)beugel
Staal
Slotdikte (mm)
13
Gelijksluitend
Ja
Type
ABUS BRASS PADLOCK 6.5MM DIA PK6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S919060
EAN
4003318283369
UBB
500671911351
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
805832