Messing hangsloten
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
Veiligheidssignalering
Lockout/Tagout
Hangsloten
Messing hangsloten
2X127947
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
Brady Messing hangslot Chroom 39mm RVS 38mm 6 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2X127947
Beugelbreedte (mm)
32.5
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
39
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
38
Materiaal (slot)beugel
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beugelbreedte (mm)
32.5
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
39
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
38
Materiaal (slot)beugel
Roestvaststaal
Slotdikte (mm)
13
Gelijksluitend
Ja
Merk
Brady
Type
Lockout Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X127947
UBB
500671944519
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
805829