text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Veiligheidshangslot LOTO-8 38mm W/SS Bruin KD 6 stuks


Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Neem contact op met de klantenservice voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummer 9D437843
Beugelbreedte (mm) 33.02
Diameter beugel (mm) 6.35
Slotkastbreedte (mm) 38.1
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Beugelbreedte (mm) 33.02
Diameter beugel (mm) 6.35
Slotkastbreedte (mm) 38.1
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 38.1
Materiaal (slot)beugel Staal
Slotdikte (mm) 20.83
Gelijksluitend Ja
Type SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BROWN 6/PAC

Omschrijving

Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Neem contact op met de klantenservice voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummers

Artikelnummer 9D437843
UBB 500671942950
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 813636
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.