text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Label printer I3300


De BradyPrinter i3300 Industriële Labelprinter is een gebruiksvriendelijke, pc-aangestuurde labelprinter die labels en pictogrammen tot een breedte van 101,6 mm kan printen. De SmartCell-technologie in de labelcartridge zorgt ervoor dat het juiste labelformaat automatisch wordt ingesteld in de Brady-software, zodat kalibratie en onnodig labelafval vermeden worden. Printlint en labelmateriaal kunnen snel en gemakkelijk vervangen worden. De i3300 Industriële Labelprinter kan afdrukken op een uitgebreid assortiment van materialen, waaronder materialen voor site- en veiligheidsidentificatie, alsook gestanste labels voor draad-, product- en laboratoriumidentificatie. Deze printer wordt geleverd met de gratis Brady Workstation Basisontwerp Suite waarmee u onmiddellijk professionele pictogrammen en labels kunt ontwerpen.

Artikelnummer 3G369085
Uitvoering Handmatig
Invoermethode Overig
Drukproces Thermoprinter
Drukresolutie (DPI) 300
Tekstherhaling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handmatig
Invoermethode Overig
Drukproces Thermoprinter
Drukresolutie (DPI) 300
Tekstherhaling Nee
Interface extern Ja
Geschikt voor metaaltape Nee
Max. breedte label (mm) 107.95
Merk Brady
Model BradyPrinter i3300
Type Industrial Label Printer

Artikelnummers

Artikelnummer 3G369085
UBB 500706547568
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 149553
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.