text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Hangslot LOTO-77 Oranje 20cm 6 stuks


Brady's compacte veiligheidssloten met kabel zijn lichte hangsloten die geschikt zijn voor energie-isolatieprogramma's. De traditionele beugel is vervangen door een stalen kabel van 4.74 mm met pvc coating. Ze vullen het gamma Brady-veiligheidssloten aan en hebben dezelfde kenmerken. Het hangslot zelf is niet-geleidend en kan dus eenvoudig en veilig gebruikt worden in een elektrische omgeving. De unieke cilinder is geïsoleerd om de gebruiker te beschermen tegen elektrische schokken bij het insteken van de sleutel. Dankzij de precisiecilinder met 5 stiften bieden deze veiligheidssloten meer unieke sleutelvarianten en een betere beveiliging tegen manipulatie. Het speciale paracentrische sleutelprofiel zorgt voor een optimale beveiliging. Het speciale ontwerp verhindert dat de sleutel uit het slot kan worden gehaald vóór het hangslot gesloten is. De sloten zijn compact, licht en bijzonder goed bestand tegen schokken, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en meer gebruiksgemak. Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden gehaald vóór het hangslot goed gesloten is). Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.

Artikelnummer 2T888498
Beugelbreedte (mm) 26
Diameter beugel (mm) 4.72
Slotkastbreedte (mm) 32
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Beugelbreedte (mm) 26
Diameter beugel (mm) 4.72
Slotkastbreedte (mm) 32
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Materiaal (slot)beugel Aluminium
Slotdikte (mm) 16
Gelijksluitend Ja
Merk Brady
Type Compact Cable Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 2T888498
UBB 500706582037
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 195983
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.