text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Veiligheidssloten
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
Veiligheidssignalering
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
8M565359
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
Brady Hangslot LOTO-77 Blauw 40cm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8M565359
Kleur
Blauw
Beugelbreedte (mm)
26
Diameter beugel (mm)
4.72
Slotkastbreedte (mm)
32
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Overig
Beugelhoogte (mm)
216
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Beugelbreedte (mm)
26
Diameter beugel (mm)
4.72
Slotkastbreedte (mm)
32
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Overig
Beugelhoogte (mm)
216
Materiaal (slot)beugel
Aluminium
Slotdikte (mm)
16
Merk
Brady
Goederencode
8301100000
Type
Compact Cable Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8M565359
UBB
500706862959
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
146126