text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Compact veilig hangslot LOTO-9 50mm SHA KD Paars 6 stuks


Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Neem contact op met de klantenservice voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummer 0J339794
Beugelbreedte (mm) 25.91
Diameter beugel (mm) 4.72
Slotkastbreedte (mm) 32
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Beugelbreedte (mm) 25.91
Diameter beugel (mm) 4.72
Slotkastbreedte (mm) 32
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 50.8
Materiaal (slot)beugel Aluminium
Slotdikte (mm) 16
Gelijksluitend Ja
Merk Brady
Type Lockout Padlock

Omschrijving

Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Neem contact op met de klantenservice voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummers

Artikelnummer 0J339794
UBB 500671927118
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 814141
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.