text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Compact alu hangslot 50mm KD Blauw 6 stuks


Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden gehaald vóór het hangslot gesloten is). Neem contact op met de klantendienst voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummer 6S563880
Kleur Blauw
Beugelbreedte (mm) 26
Diameter beugel (mm) 4.75
Slotkastbreedte (mm) 32
Aantal sleutels 1
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Beugelbreedte (mm) 26
Diameter beugel (mm) 4.75
Slotkastbreedte (mm) 32
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Aluminium
Beugelhoogte (mm) 50
Materiaal (slot)beugel Aluminium
Slotdikte (mm) 16
Gelijksluitend Nee
Merk Brady
Type Lockout Padlock

Omschrijving

Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden gehaald vóór het hangslot gesloten is). Neem contact op met de klantendienst voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummers

Artikelnummer 6S563880
UBB 500671935947
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 834868
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.