Stalen hangsloten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Borden, markeringen en vergrendelingsapparatuur
Lockout/Tagout
Hangsloten
Stalen hangsloten
7S317128
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
Brady Combinatiehangslot 101963
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
7S317128
Kleur
Overig
Beugelbreedte (mm)
19.5
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
44.5
Materiaal slotkast
Staal
Beugelhoogte (mm)
26
Materiaal (slot)beugel
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Beugelbreedte (mm)
19.5
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
44.5
Materiaal slotkast
Staal
Beugelhoogte (mm)
26
Materiaal (slot)beugel
Staal
Slotdikte (mm)
30
Met combinatieslot
Ja
Merk
Brady
HS- en goederencode
83011000
Type
Combination Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S317128
UBB
500671947900
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
101963