text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cartridge B-427 Zwart/Transparant M21-1250-427-WT-C


The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Artikelnummer 1G857674
Kleur Zwart
Breedte 30.48
Uitvoering Klevend label
Hittebestendig Nee
UV-bestendig Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 30.48
Uitvoering Klevend label
Hittebestendig Nee
UV-bestendig Nee
Opdruk Letters
Lengte 4300
Materiaal Kunststof
Kabeldiameter (mm) 3.2 - 5.7
Tekstkleur Zwart
Bandkleur Wit
Transparant Nee
Breedte band (mm) 31.75
Merk Brady
Type M21-1250-427

Omschrijving

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Artikelnummers

Artikelnummer 1G857674
UBB 500671770195
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 110929
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.