Lampen & radio's
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
Accu machines
Lampen & radio's
3U557752
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
Bouwplaatsradio ROCKBULL 11,1 V 230 V PERFECTPRO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3U557752
Breedte
260
Dikte (mm)
310
Gewicht
7200
Frequentie (Hz)
87.5 - 108
Met display
Ja
Lengte
490
Materiaal behuizing
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
260
Dikte (mm)
310
Gewicht
7200
Frequentie (Hz)
87.5 - 108
Met display
Ja
Lengte
490
Materiaal behuizing
Kunststof
Accucapaciteit (Ah)
4
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Zendvermogen (W)
50
Met polsband
Nee
Met riemclip
Nee
Met acculader
Ja
Type
RB2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U557752
EAN
8719689465339
UBB
500581894119
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4000818390