text.skipToContent text.skipToNavigation

Bout voor T-gleuf DIN 787 Staal Blank 8.8 M16X18X63


Referência
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 166
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter M16
Lengte 63 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 166
Info
  • Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 650.
    • Bouten voor T-gleuven t/m diameter M12 klasse 10.9, boven diameter M12 klasse 8.8.
HS- en goederencode 7318159589

Dimensões

a 18
d-D M16
e (e2≥ e1) 28
k 10
L (mm) 63
P 2

Padrões

ISO 299
DIN 787
NF E21-301

Números do artigo

Referência 16202.178.063
EAN 4020772080570
UBB 952351300514
UNSPSC 31161611

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.