text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Belgium
Czech Republic
France
Alemanha
Hungary
Itália
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Outro
Grupo Fabory
Europe
中国
Linguagem
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Belgium
Czech Republic
France
Alemanha
Hungary
Itália
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Outro
Grupo Fabory
Europe
中国
Linguagem
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Bouten voor T-gleuven
Todas as categorias
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Organe de asamblare
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Sisteme de fixare
Elemente de fixare pentru canale T
Bolțuri de fixare DIN787 pentru canale T
16202
16202.178.063
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Bout voor T-gleuf DIN 787 Staal Blank 8.8 M16X18X63
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
166
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diameter
M16
Lengte
63 mm
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
166
Info
Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 650.
Bouten voor T-gleuven t/m diameter M12 klasse 10.9, boven diameter M12 klasse 8.8.
HS- en goederencode
7318159589
Dimensões
a
18
d-D
M16
e (e2≥ e1)
28
k
10
L (mm)
63
P
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
299
DIN
787
NF
E21-301
Números do artigo
Referência
16202.178.063
EAN
4020772080570
UBB
952351300514
UNSPSC
31161611
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar