text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGSR 18V-55 in Pick&Click L-Case


Artikelnummer 7N086497
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 55
Accu-eigenschap Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm) 55
Gewicht zonder accupack (kg) 1
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 460
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1800
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch

Artikelnummers

Artikelnummer 7N086497
EAN 4059952594217
UBB 500573570198
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H5209
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.