AFNAMELIJST FABORY
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
4O436497
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
Bosch18V kit: GSB+GWS+2x GBA 4.0Ah+GAL+bag
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4O436497
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
55
Boordiameter steen 1e stand (mm)
13
Boordiameter steen 2e stand (mm)
13
Draaimomentinstelling (Nm)
55
Gewicht zonder accupack (kg)
1.1
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
460
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1800
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O436497
EAN
4059952603568
UBB
500718747594
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H530A
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen