text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH X-LOCK DOORSLIJPSCHIJF STANDARD FOR METAL


De Standard for Metal X-LOCK doorslijpschijf snijdt betrouwbaar door metaal. De aluminiumoxide schijf is ontworpen voor algemeen gebruik met metaal. Gebruik deze schijf voor het doorslijpen van metaal. Bosch doorslijpschijven voldoen aan de maximale veiligheidseisen, zoals EN 12413.

Artikelnummer 1R615050
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 125
X-Lock-houder Ja
Merk Bosch
HS- en goederencode 68042200
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 125
X-Lock-houder Ja
Merk Bosch
HS- en goederencode 68042200
Type Cutting Disc

Omschrijving

De Standard for Metal X-LOCK doorslijpschijf snijdt betrouwbaar door metaal. De aluminiumoxide schijf is ontworpen voor algemeen gebruik met metaal. Gebruik deze schijf voor het doorslijpen van metaal. Bosch doorslijpschijven voldoen aan de maximale veiligheidseisen, zoals EN 12413.

Artikelnummers

Artikelnummer 1R615050
EAN 6949509236227
UBB 500581185500
UNSPSC 31191600
Fabrikant artikelnummer 2608619782
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.