text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH X-LOCK + ACCESSORY SET


X-LOCK System bundle Universal Kit (125 mm),The best high performance X-LOCK accessories for multiple material application combined in one bundle.,1 x flap disc X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.23 mm, 40 (2 608 619 201),1 x flap disc X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.23 mm, 60 (2 608 619 202),1 x flap disc X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.

Artikelnummer 9R259275
Aantal delen 16
Merk Bosch
Type Universal Assortment Kit
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 16
Merk Bosch
Type Universal Assortment Kit

Omschrijving

Accudecoupeerzaag GST 18V-125 B, Deze accudecoupeerzaag GST 185-LI Professional is ideaal voor gebogen en gekruiste zaagsneden in massief hout, spaanplaat en houtcomposiet en voor dikkere of hardere materialen. De snelheidskeuze maakt verschillende materiaaltoepassingen mogelijk. Met zijn krachtige borstelloze motor en beproefd mechanisch systeem vervangt hij gemakkelijk decoupeerzagen met snoer door hetzelfde prestatieniveau te leveren. Dankzij de 4-traps orbitale actie kun je kiezen tussen snel zagen of zuiver zagen. De voetplaat is 45° verstelbaar voor schuine zaagsneden. Het gereedschapsloze Bosch SDS-systeem maakt het wisselen van zaagbladen eenvoudig. De GST 185-LI Professional is de keuze voor gebogen en dwarssnedes in massief hout, spaanplaat en houtcomposiet en voor dikkere of hardere materialen. De borstelloze motor en het beproefde mechanische systeem van de snoerloze decoupeerzaag leveren hetzelfde prestatieniveau als gereedschappen met snoer. Het gereedschapsloze Bosch SDS-systeem maakt het verwisselen van zaagbladen eenvoudig. 1 x decoupeerzaagblad T 144 D, Speed voor hout (apart verkrijgbaar als set van 3: 2 608 630 560), Splinterbescherming (reserveonderdeelnummer 2 601 016 065), Stofafzuigset (reserveonderdeelnummer 1 619 P17 472)

Artikelnummers

Artikelnummer 9R259275
EAN 4059952611570
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 0615997610
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.