text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vloeistofpistool 06019C4001


Cordless Caulk Gun GCG 18V-600, Powerful and versatile applicator for cartridges and sachets, Easy management of material flow: variable speed control and speed sensitive trigger, No dripping or material overflow: auto reverse function pulling rack back automatically when trigger is released, Faster working: Maximum (no load) speed of 9 mm/sec, Cardboar

Artikelnummer 9P032295
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht zonder accupack (kg) 2.2
Met acculader Nee
Merk Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht zonder accupack (kg) 2.2
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GCG 18V-600
Type Cordless Caulk Gun

Omschrijving

Snoerloze Multi-Schuurmachine EasySander 12,Compact en snoerloos voor veelvoorkomende schuurklussen en reparaties,Compact, ergonomisch ontwerp kan gemakkelijk hoeken, randen en kleinere vlakke oppervlakken aan,PowerAutomatic verhoogt intuïtief het vermogen wanneer er meer druk wordt uitgeoefend,Haak-en-lus-bevestigingssysteem voor het eenvoudig verwisselen van schuurpapier,Stofafzuigadapter voor aansluiting op een stofzuiger,Te gebruiken op hardhout, zacht hout, gelakte en gelakte oppervlakken,KRACHT VOOR IEDEREEN: Eén accu en oplader voor een compleet systeem met huis- en tuingereedschap,Syneon Technology regelt het energieverbruik voor optimale efficiëntie en langere looptijd,Adapter voor stofzuiger,3 schuurbladen K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178),Doos

Artikelnummers

Artikelnummer 9P032295
EAN 3165140708920
UBB 500699226360
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019C4001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.