Test catalogus aantal
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Hetelucht & lijmen
6Y540772
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
Bosch Verwarmingspistool GHG 20-60
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
6Y540772
Breedte
74
Hoogte
97
Met temperatuurregeling
Ja
Lengte (mm)
340
Temperatuur (°C)
630
Nom. opgenomen vermogen (W)
2000
Machinegewicht (kg)
0.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
74
Hoogte
97
Met temperatuurregeling
Ja
Lengte (mm)
340
Temperatuur (°C)
630
Nom. opgenomen vermogen (W)
2000
Machinegewicht (kg)
0.6
Luchtstroomregulering
Standen
Merk
Bosch
Goederencode
84198998
Model
GHG 20-60
Type
Heat Gun
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y540772
EAN
3165140889551
UBB
500689209467
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06012A6400