Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
1D285322
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
Bosch Universele snijmachine 18V-50
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1D285322
Nom. spanning (V)
18
Breedte
240
Hoogte
189
Lengte (mm)
992
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Gewicht incl. accupack (kg)
2.6
Max. takdikte (mm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
240
Hoogte
189
Lengte (mm)
992
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Gewicht incl. accupack (kg)
2.6
Max. takdikte (mm)
20
Mesafstand (mm)
20
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min)
2800
Bruikbare meslengte (mm)
500
Merk
Bosch
Type
Hedge Trimmer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1D285322
EAN
4059952558790
UBB
500573978417
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
0600849K01