Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
7C140492
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
Bosch universele boorhamer 18v bt
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7C140492
Nom. spanning (V)
18
Breedte
84
Hoogte
208
Lengte (mm)
307
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Gewicht incl. accupack (kg)
2
Boordiameter in beton (mm)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
84
Hoogte
208
Lengte (mm)
307
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Gewicht incl. accupack (kg)
2
Boordiameter in beton (mm)
16
Max. energie enkele slag (J)
2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter in hout (mm)
25
Max. aantal slagen (1/min)
5400
Nullasttoerental (1/min)
0-2000
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
UniversalHammer 18V
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7C140492
EAN
4053423229141
UBB
500583022388
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
06039D6000