Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Lijnlasers
3L955212
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
Bosch universeelvlak crosslaser 2 set
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3L955212
Breedte
235
Hoogte
118
Kleur behuizing
Groen
Gewicht
0.46
Meetwaardegeheugen
Nee
Met afstandsbediening
Nee
Interface
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
235
Hoogte
118
Kleur behuizing
Groen
Gewicht
0.46
Meetwaardegeheugen
Nee
Met afstandsbediening
Nee
Interface
Nee
Zichtbare signaallijn
Nee
Lengte signaallijn (m)
10
Roterende signaallijn
Nee
Lengte (mm)
438
Nauwkeurigheid (mm)
0.5
Golflengte sensor (nm)
650
Batterijsoort
Overig
Laserklasse
Klasse 2
Merk
Bosch
Model
Universal Level 2 Set
Type
Cross Line Laser
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3L955212
EAN
4059952647968
UBB
500581792487
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
0603663803