Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Lijnlasers
8I511412
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
Bosch universeelnivelle 360-lijnlaser
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8I511412
Breedte
66
Hoogte
111
Kleur behuizing
Groen
Gewicht
0.56
Meetwaardegeheugen
Nee
Met afstandsbediening
Nee
Interface
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
66
Hoogte
111
Kleur behuizing
Groen
Gewicht
0.56
Meetwaardegeheugen
Nee
Met afstandsbediening
Nee
Interface
Nee
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
24
Roterende signaallijn
Nee
Lengte (mm)
114
Nauwkeurigheid (mm)
0.4
Golflengte sensor (nm)
540
Batterijsoort
Overig
Laserklasse
Klasse 2
Merk
Bosch
Model
Universal Level 360
Type
Line Laser
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8I511412
EAN
4059952648071
UBB
500583486781
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
0603663E05