Zagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Reciprozagen
6Z463540
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
Bosch universeelkniptang nanobladzaag 18v-65bt
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Z463540
Nom. spanning (V)
18
Breedte
68
Hoogte
223
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
8000
Lengte (mm)
207
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Zaaglengte (mm)
65
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
68
Hoogte
223
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
8000
Lengte (mm)
207
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Zaaglengte (mm)
65
Gewicht zonder accupack (kg)
1
Aantal meegeleverde accu's
1
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
UniversalCut 65
Type
Cordless Nanoblade Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z463540
EAN
4053423236101
UBB
500582995337
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06033D5200