text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universeelketting 18-50 bt


Artikelnummer 2Z250086
Nom. spanning (V) 18
Breedte 240
Hoogte 189
Lengte (mm) 1033
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Gewicht incl. accupack (kg) 2.7
Max. takdikte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Breedte 240
Hoogte 189
Lengte (mm) 1033
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Gewicht incl. accupack (kg) 2.7
Max. takdikte (mm) 20
Mesafstand (mm) 22
Aantal snijbewegingen bij nullast (1/min) 2800
Bruikbare meslengte (mm) 550
Merk Bosch
Model UniversalHedgeCut 55
Type Cordless Hedge Trimmer

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z250086
EAN 4059952558752
UBB 500581633251
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 0600849J00
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.