Accu machines
Alle categorieën
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische gereedschappen
Accu machines
Boor-schroefmachines
7X499283
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
Bosch universeelhamer 1uur 18v-1ac
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
7X499283
Nom. spanning (V)
18
Breedte
84
Hoogte
208
Lengte (mm)
307
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Gewicht incl. accupack (kg)
2
Boordiameter in beton (mm)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
84
Hoogte
208
Lengte (mm)
307
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Gewicht incl. accupack (kg)
2
Boordiameter in beton (mm)
16
Max. energie enkele slag (J)
2
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter in hout (mm)
25
Max. aantal slagen (1/min)
5400
Nullasttoerental (1/min)
0-2000
Aantal meegeleverde accu's
1
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
HS- en goederencode
84672110
Model
UniversalHammer 18V
Type
Rotary Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X499283
EAN
4053423233339
UBB
500583328397
UNSPSC
23101505
Fabrikant artikelnummer
06039D6002