text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universeelboor 18v-60-1ac


Artikelnummer 6L815364
Nom. spanning (V) 18
Breedte 56
Hoogte 232
Lengte (mm) 165
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 1.3
Spanwijdte boorhouder (mm) 13-13
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Breedte 56
Hoogte 232
Lengte (mm) 165
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 1.3
Spanwijdte boorhouder (mm) 13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 60
Draaimomentinstelling (Nm) 24-47
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0-500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0-1900
Aantal meegeleverde accu's 1
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model UniversalDrill 18V-60
Type Cordless Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 6L815364
EAN 4053423230802
UBB 500582826383
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 06039D7001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.