Accu machines
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
Boor- klopboormachines
4K077634
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
BOSCH UniversalImpact 730 klopboormachine 730
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4K077634
Breedte
66
Hoogte
231
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
277
Nom. opgenomen vermogen (W)
730
Machinegewicht (kg)
2.1
Spanwijdte boorhouder (mm)
2-13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
66
Hoogte
231
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
277
Nom. opgenomen vermogen (W)
730
Machinegewicht (kg)
2.1
Spanwijdte boorhouder (mm)
2-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
12
Boordiameter staal 1e stand (mm)
12
Boordiameter hout 2e stand (mm)
30
Boordiameter hout 1e stand (mm)
30
Max. draaimoment (Nm)
17
Gereedschapopname
Overig
Boordiameter beton 2e stand (mm)
14
Boordiameter beton 1e stand (mm)
14
Vermogensafgifte (W)
530
Boordiameter steen 1e stand (mm)
14
Boordiameter steen 2e stand (mm)
14
Max. aantal slagen (1/min)
48000
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
50-3200
Merk
Bosch
Model
Universalimpact 730
Type
Impact Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K077634
EAN
4053423237269
UBB
500582092432
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0603313400