text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Tegelboor 6,5 x 80mm


De CYL-9 SoftCeramic tegelboor is de standaard keuze bij het boren in tegels. Droog boren zonder smering is mogelijk, wat het werken met deze boor moeiteloos en gemakkelijk maakt. Bovendien heeft het een eenvoudig ontwerp zonder fluit, dat bijzonder geschikt is voor het boren door zachte tot middelharde tegels. Boren zonder impact bij lage snelheden.

Artikelnummer 2P832828
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075010
Type Tile Drill Bit

Omschrijving

De CYL-9 SoftCeramic tegelboor is de standaard keuze bij het boren in tegels. Droog boren zonder smering is mogelijk, wat het werken met deze boor moeiteloos en gemakkelijk maakt. Bovendien heeft het een eenvoudig ontwerp zonder fluit, dat bijzonder geschikt is voor het boren door zachte tot middelharde tegels. Boren zonder impact bij lage snelheden.

Artikelnummers

Artikelnummer 2P832828
EAN 3165140599238
UBB 500648548344
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608587162
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.