Stof- & afzuiging
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
Stof- & afzuiging
B4580.006.040
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
Bosch Stof- & afzuiging
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4580.006.040
Reservoir-inhoud (l)
35
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
12.2
Max. onderdruk (mbar)
254
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s)
74
Lengte zuigslang (m)
5
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69
L
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Reservoir-inhoud (l)
35
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
12.2
Max. onderdruk (mbar)
254
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s)
74
Lengte zuigslang (m)
5
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69
L
Met automatische filterreiniging
Ja
Merk
Bosch
Model
GAS 35 L AFC BE
Type
Vacuum Cleaner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4580.006.040
EAN
3165140705547
UBB
500619170714
UNSPSC
40101500
Fabrikant artikelnummer
06019C32W0