Stof- & afzuiging
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
Stof- & afzuiging
B4580.000.050
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
Bosch Stof- & afzuiging
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4580.000.050
Breedte
600
Hoogte
400
Reservoir-inhoud (l)
55
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
16.2
Max. onderdruk (mbar)
254
Inschakelautomatiek persluchtgereedschap
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
600
Hoogte
400
Reservoir-inhoud (l)
55
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
16.2
Max. onderdruk (mbar)
254
Inschakelautomatiek persluchtgereedschap
Nee
Inschakelautomatiek elektrisch gereedschap
Ja
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s)
74
Lengte zuigslang (m)
5
Met automatische filterreiniging
Ja
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
23400
Model
GAS 55 M AFC
Type
Vacuum Cleaner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4580.000.050
EAN
3165140705554
UBB
500619170144
UNSPSC
40101500
Fabrikant artikelnummer
06019C3300