Test catalogus aantal
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
Stof- & afzuiging
B4580.000.035
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
Bosch Stof- & afzuiging
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4580.000.035
Breedte
590
Hoogte
400
Reservoir-inhoud (l)
35
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
11.6
Max. onderdruk (mbar)
254
Inschakelautomatiek persluchtgereedschap
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
590
Hoogte
400
Reservoir-inhoud (l)
35
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
11.6
Max. onderdruk (mbar)
254
Inschakelautomatiek persluchtgereedschap
Nee
Inschakelautomatiek elektrisch gereedschap
Ja
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s)
74
Lengte zuigslang (m)
3
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
18400
Model
GAS 35 L SFC+
Type
Vacuum Cleaner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4580.000.035
EAN
3165140705448
UBB
500619170482
UNSPSC
40101500
Fabrikant artikelnummer
06019C3000