Stof- & afzuiging
Alle categorieën
Automação & ligação
Brands
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische gereedschappen
Elektrische gereedschappen
Stof- & afzuiging
2Q464654
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
Bosch Stof- & afzuiging
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Q464654
Reservoir-inhoud (l)
35
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
12.4
Max. onderdruk (mbar)
254
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s)
74
Lengte zuigslang (m)
5
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69
M
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Reservoir-inhoud (l)
35
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
12.4
Max. onderdruk (mbar)
254
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s)
74
Lengte zuigslang (m)
5
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69
M
Met automatische filterreiniging
Ja
Merk
Bosch
Model
GAS 35 M AFC
Type
Vacuum Cleaner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Q464654
EAN
3165140705431
UBB
500673256268
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019C31W0