Test catalogus aantal
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
Stationaire
B4555.000.050
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
Bosch Stationaire
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4555.000.050
Breedte
150
Hoogte
95
Gewicht
21
Spanning (V)
240
Lengte (mm)
550
Nom. opgenomen vermogen (W)
1800
Zaagbladdiameter (mm)
305
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
150
Hoogte
95
Gewicht
21
Spanning (V)
240
Lengte (mm)
550
Nom. opgenomen vermogen (W)
1800
Zaagbladdiameter (mm)
305
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
3800
Verstekinstelling links (°)
48
Verstekinstelling rechts (°)
48
Kantelinstelling links (°)
47
Kantelinstelling rechts (°)
2
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
26910
Goederencode
84672199
Model
GTM 12 JL
Type
Combination Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4555.000.050
EAN
3165140695268
UBB
500619169906
UNSPSC
23152102
Fabrikant artikelnummer
0601B15001