Test catalogus aantal
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
Stationaire
B4555.000.040
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
Bosch Stationaire
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4555.000.040
Breedte
341
Hoogte
104
Gewicht
32.1
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
820
Nom. opgenomen vermogen (W)
2000
Zaagbladdiameter (mm)
305
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
341
Hoogte
104
Gewicht
32.1
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
820
Nom. opgenomen vermogen (W)
2000
Zaagbladdiameter (mm)
305
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
3800
Verstekinstelling links (°)
52
Verstekinstelling rechts (°)
60
Kantelinstelling links (°)
47
Kantelinstelling rechts (°)
47
Merk
Bosch
Model
GCM 12 GDL
Type
Mitre Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4555.000.040
EAN
3165140584890
UBB
500579854216
UNSPSC
23152102
Fabrikant artikelnummer
0601B23600