text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stationaire


Artikelnummer B4553.000.005
Breedte 327
Hoogte 383
Spanning (V) 240
Lengte (mm) 517
Nom. opgenomen vermogen (W) 2000
Machinegewicht (kg) 20
Zaagbladdiameter (mm) 305
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 327
Hoogte 383
Spanning (V) 240
Lengte (mm) 517
Nom. opgenomen vermogen (W) 2000
Machinegewicht (kg) 20
Zaagbladdiameter (mm) 305
Zaagbladboring (mm) 25.4
Nullasttoerental (1/min) 1500
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 15000
HS- en goederencode 84659190
Model GCD 12 JL
Type Circular Saw

Artikelnummers

Artikelnummer B4553.000.005
EAN 3165140721561
UBB 500620054477
UNSPSC 23152102
Fabrikant artikelnummer 0601B28000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.