Stationaire
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
Stationaire
B4550.000.025
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
Bosch Stationaire
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4550.000.025
Hoogte
325
Gewicht
35
Nom. opgenomen vermogen (W)
2100
Zaagbladdiameter (mm)
254
Zaagbladboring (mm)
30
Max. zwenkbereik (°)
48
Nullasttoerental (1/min)
3200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
325
Gewicht
35
Nom. opgenomen vermogen (W)
2100
Zaagbladdiameter (mm)
254
Zaagbladboring (mm)
30
Max. zwenkbereik (°)
48
Nullasttoerental (1/min)
3200
Kantelinstelling links (°)
47
Kantelinstelling rechts (°)
1
Breedte van het contactoppervlak (mm)
759
Lengte van het contactoppervlak (mm)
584
Merk
Bosch
Model
GTS 10 XC
Type
Table Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4550.000.025
EAN
3165140509480
UBB
500579864868
UNSPSC
23152102
Fabrikant artikelnummer
0601B30400