Test catalogus aantal
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
Stationaire
B4550.000.020
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
Bosch Stationaire
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B4550.000.020
Gewicht
26
Nom. opgenomen vermogen (W)
1800
Zaagbladdiameter (mm)
254
Zaagbladboring (mm)
30
Max. zwenkbereik (°)
49
Nullasttoerental (1/min)
3650
Kantelinstelling links (°)
47
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
26
Nom. opgenomen vermogen (W)
1800
Zaagbladdiameter (mm)
254
Zaagbladboring (mm)
30
Max. zwenkbereik (°)
49
Nullasttoerental (1/min)
3650
Kantelinstelling links (°)
47
Kantelinstelling rechts (°)
2
Breedte van het contactoppervlak (mm)
572
Lengte van het contactoppervlak (mm)
642
Merk
Bosch
Gewicht per stuk (g)
34400
Model
GTS 10 J
Type
Table Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4550.000.020
EAN
3165140583657
UBB
500579864785
UNSPSC
23152102
Fabrikant artikelnummer
0601B30500